カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
芯数(C)
- 30(2)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75
- 0.05(5)
- 0.06(1)
- 0.15(2)
- 0.204(1)
- 0.22(2)
- 0.35(2)
- 0.5(2)
- 0.518(3)
- 0.55(2)
- 0.823(4)
- 0.84(2)
- 1.25(2)
- 1.33(2)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(8)
- 22(6)
- 24(5)
- 30(10)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 大電(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「awg30」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒