カテゴリ
- 電気材料(4)
- 固定用ケーブル(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75
- 0.5(2)
- 0.823(3)
- 1(4)
- 1.25(2)
- 1.31(3)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 2.08(3)
- 2.5(2)
- 4(7)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(5)
- 13.3(2)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(5)
- 120(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
シース色
カラー(2)
黒(4)
ブランド
- 日合通信電線(1)
- 倉茂電工(1)
- BELDEN(2)
日合通信電線・倉茂電工・BELDEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「mtw」の検索結果

グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線