カテゴリ
- 電気材料(3)
- VFF(2)
- VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(3)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(3)
- 350(1)
- 355(1)
- 365(1)
- 400(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
富士電線工業・KHD・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf 100m」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)