カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 21(1)
- 31(1)
- 41(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.823
- 0.08(1)
- 0.33(1)
- 1.3(1)
- 2(10)
- 2.08(13)
- 2.1(1)
- 2.11(1)
- 2.5(4)
- 3.3(1)
- 5.26(1)
- 14(15)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「14awg」の検索結果

ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000