カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 305(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.83
- 0.21(1)
- 0.33(1)
- 0.34(2)
- 0.52(2)
- 0.82(1)
- 1.3(1)
- 1.31(2)
- 2.08(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.3(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
ブランド
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul1015」の検索結果

UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥26,980税込¥29,6781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)