カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9
  • 1.2(1)
  • 1.25(3)
  • 1.6(2)
  • 2(6)
  • 3.5(5)
  • 5.5(5)
  • 8(5)
  • 14(6)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(5)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
長さ(m)
  • 300(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
関連キーワード
hiv電線特集