カテゴリ
- 電気材料(2)
- 汎用ケーブル(2)
絞り込み
長さ(m)
- 200(1)
- 300(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25
- 0.08(2)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.21(2)
- 0.33(2)
- 0.5(1)
- 0.52(2)
- 0.75(1)
- 0.82(1)
- 1.31(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(3)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「AWG20 UL1007」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV