カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VFF(7)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(7)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 2(7)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(6)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 100(3)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色灰(5)
  • シース色黒(4)
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • 正和電工(2)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
  • ELPA(1)
協和ハーモネット・正和電工・KHD・オーナンバ・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VFF 0.3」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

    平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)

    正和電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応