カテゴリ
- 電気材料(6)
- 固定用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(4)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25
- 1.255(1)
- 2(6)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
シース色
黒(2)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cee」の検索結果

制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥46,980税込¥51,6781巻(100m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000