カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 1.255(1)
  • 2(9)
  • 3.5(7)
  • 5.5(7)
  • 8(3)
  • 14(4)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(3)
  • 色(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-ce」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,498税込6,048特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,798税込9,678
1巻(20m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,500税込3,850
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
48,980税込53,878
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
関連キーワード
ms4sm-ce特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms4sm-ce