カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • KIV(21)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.5(11)
  • 0.75(19)
  • 0.9(2)
  • 2(21)
  • 3.5(19)
  • 5.5(17)
  • 8(13)
  • 14(10)
  • 22(9)
  • 38(8)
  • 60(7)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 色カラー(23)
  • 色(2)
  • 色(18)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(10)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(3)
  • 1.5(14)
  • 3.1(1)
芯数(C)
  • 1(11)
  • 50(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • KHD(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • エスコ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • オーナンバ(2)
  • JAPPY(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • ユーボン(2)
  • フジクラ(1)
  • 三沢電線(2)
  • 田中電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
三ツ星・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ・JAPPY・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン・フジクラ・三沢電線・田中電線・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2.0」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から94日以内出荷
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
4,700税込5,170
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,098税込7,808特価
1巻(200m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
19,980税込21,978
1巻(200m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
6,298税込6,928
1巻(50m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
12,900税込14,190特価
1巻(1巻×200m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
24,980税込27,478
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
25,980税込28,578
1巻(200m)
翌日出荷
緑/黄
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
23,980税込26,378
1巻(200m)
翌日出荷
心数(C)1
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線KIV 電気機器用ビニル絶縁電線田中電線
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線PROTERIAL(プロテリアル)
42,980税込47,278
1巻(300m)
5日以内出荷
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
関連キーワード
kiv 2sq特集