カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.31
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.3(17)
- 0.5(30)
- 0.75(110)
- 0.823(1)
- 1.25(116)
- 2(97)
- 2.0(11)
- 2.08(1)
- 3.5(48)
- 5.5(33)
- 8(16)
- 13.30(1)
- 14(12)
- 22(9)
- 38(9)
- 60(4)
- 100(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vct」の検索結果

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥5,398~税込¥5,938~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応