カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6
  • 0.9(2)
  • 1.25(5)
  • 2(5)
  • 3.5(4)
  • 5.5(5)
  • 8(5)
  • 14(11)
  • 22(16)
  • 38(4)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 色カラー(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 300(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6mm iv」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブルIV単線タイプ1.6mmフジクラ・ダイヤケーブル
39,980税込43,978
1巻(300m)
5日以内出荷
種別単線種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)300許容電流(A)27(30℃)JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27導体公称断面積(mm2)1.6RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(300m)
8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。種別単線種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
8mm 10mm 変換特集
  • 関連カテゴリ
  • IV