カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 青(1)
- 黄(1)
長さ(m)
- 300(2)
シース色
カラー(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.6
導体タイプ
- 単線(2)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(1)
HIV・IV
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 27(1)
- 33(1)
27・33
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.2(2)
3.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv1.6」の検索結果

IV単線タイプ1.6mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980税込¥54,9781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05