カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 2PNCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(12)
  • 1.25(14)
  • 2(12)
  • 3.5(10)
  • 5.5(10)
  • 8(5)
  • 14(4)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 1.25」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    959税込1,055
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)導体公称断面積(mm2)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
電線 2pnct特集