カテゴリ
- 電気材料(4)
- 固定用ケーブル(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1
- 0.5(2)
- 0.75(4)
- 0.823(3)
- 1.25(2)
- 1.31(3)
- 1.5(2)
- 2(6)
- 2.08(3)
- 2.5(2)
- 4(6)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(4)
- 13.3(2)
- 14(4)
- 16(5)
- 18(4)
- 120(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- タツタ電線(1)
- 日合通信電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
芯数(C)
- 1(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 9.8(1)
- 9.9(1)
- 10.1(1)
シース色
カラー(4)
黒(4)
カラー・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「mtw」の検索結果

CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線