カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1
- 0(1)
- 0.07(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.3(9)
- 0.5(12)
- 0.75(9)
- 1.25(8)
- 2(7)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
シース色
灰(1)
ブランド
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mvvs 0.3」の検索結果

ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応