カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 100
- 8(1)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 13(2)
- 13.0(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kip」の検索結果

6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥94,980~税込¥104,478~1本(10m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1巻(30m)ほか当日出荷から翌日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線種別より線材質(絶縁体)EPゴム許容温度(℃)80試験電圧(V/1分)18000RoHS指令(10物質対応)対応