カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(1)
- VCT(1)
- 固定用ケーブル(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 14
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 0.9(2)
- 1.2(1)
- 1.25(10)
- 1.6(1)
- 2(12)
- 3.5(7)
- 5.5(6)
- 8(4)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(1)
- 200(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(5)
- 50(5)
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVT(1)
- IV(1)
- VVR(1)
許容電流
- 50(1)
- 53(1)
- 76(1)
- 86(1)
- 88(1)
- 91(1)
導体外径(Φmm)
- 4.4(2)
- 4.8(3)
- 4.9(1)
4.4・4.8・4.9
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(2)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(2)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 行田電線(1)
- フジクラ(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・行田電線・フジクラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1巻(30m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線