カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14
- 2(6)
- 3.5(2)
- 5.5(4)
- 8(3)
- 22(1)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(2)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
導体外径(Φmm)
- 4.4(3)
シース色
カラー(1)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 76(1)
- 91(2)
76・91
規格/略称
- 600V CV(4)
600V CV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能