カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 汎用ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
関連キーワード
hiv特集