カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • IV(10)
絞り込み
  • 色カラー(9)
  • 色(8)
導体外径(Φmm)
  • 4.8(10)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(3)
芯数(C)
  • 1(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 0.9(2)
  • 1.25(4)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
  • 3.5(4)
  • 5.5(5)
  • 8(5)
  • 22(14)
  • 38(4)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • エスコ(1)
  • 昭和電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.6」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
21,200税込23,320特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
419,800税込461,780
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
8,298税込9,128特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ14mmフジクラ・ダイヤケーブル
74,980税込82,478
1巻(300m)
5日以内出荷から10日以内出荷
種別撚り線種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)300許容電流(A)88(30℃)JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体公称断面積(mm2)14導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
269,800税込296,780
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV