カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.9(3)
芯数(C)
  • 1(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
ブランド
  • 石川特殊電線(1)
  • 日星電気(1)
  • クラベ(1)
石川特殊電線・日星電気・クラベ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lkgb」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB色白種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
固定用ケーブルカテゴリ
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
"lkgb" 導体公称断面積:14mm2 【通販モノタロウ】