カテゴリ
- 電気材料(1)
- 2PNCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14
- 0.75(5)
- 1(1)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(5)
- 5.5(4)
- 8(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 100(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 4.9(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
「pnct」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25