カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 19
- 0.3(1)
- 0.75(179)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 2(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 18(2)
- 22(3)
- 38(2)
- 60(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 19(1)
ブランド
- BELDEN(1)
BELDEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「0.75sq」の検索結果

FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷から11日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線