カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
シース色
黒(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.9(1)
- 2.07(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2.08
- 0.518(2)
- 0.823(5)
- 1.3(2)
- 1.31(1)
- 2(8)
- 3.31(1)
- 4(1)
- 5.261(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 13.30(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 21.15(1)
- 33.62(1)
- 38(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- タツタ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3c2v」の検索結果

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥8,898~税込¥9,788~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥18,980~税込¥20,878~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000