カテゴリ
- 電気材料(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2.5
- 0.5(2)
- 0.75(4)
- 0.823(3)
- 1(4)
- 1.25(2)
- 1.31(3)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 2.08(3)
- 4(7)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(5)
- 13.3(2)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(5)
- 120(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.9(1)
- 2.1(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
ブランド
- 日合通信電線(1)
- 倉茂電工(1)
日合通信電線・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mtw」の検索結果

ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥34,980~税込¥38,478~1巻(153m)4日以内出荷から5日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥79,980税込¥87,9781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線