カテゴリ
- 電気材料(3)
- 2PNCT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.75(4)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 30(2)
- 33(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
- 7(1)
- 7.5(1)
ブランド
- 富士電線工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3pnct」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥859~税込¥945~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25