カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 4(1)
シース色
  • 黒黒(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.823(1)
  • 1.31(1)
  • 2.08(1)
  • 3.31(1)
  • 4(1)
  • 5.261(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 8.367(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13.30(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 21.15(1)
  • 33.62(1)
ブランド
  • タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c2v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線

    CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル

    タツタ電線
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
3c2v特集