カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 汎用ケーブル(3)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 3.5(3)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(3)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(4)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • 品川電線(1)
  • KHD(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
タツタ電線・品川電線・KHD・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HKIV」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    32,980税込36,278
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    23,980税込26,378
    1巻(200m)
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
関連キーワード
kiv2特集