カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VFF(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(7)
  • 1.25(23)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 100(3)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(3)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 37(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(3)
ブランド
  • ELPA(1)
  • オーナンバ(1)
  • KHD(1)
  • TRUSCO(1)
  • オーム電機(1)
ELPA・オーナンバ・KHD・TRUSCO・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VFF 1.25」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)17適合規格<PS>E
電線 1.25sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF