カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
長さ(m)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2
芯数(C)
- 4(4)
シース色
カラー(1)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.8(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 23(3)
23
規格/略称
- 600V CV(4)
600V CV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv2-4c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応