カテゴリ
- 電気材料(6)
- IV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.9(3)
- 1.25(5)
- 3.5(6)
- 5.5(7)
- 8(7)
- 14(12)
- 22(7)
- 38(6)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
シース色
カラー(6)
黒(5)
導体タイプ
- より線(4)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(6)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 300(4)
5・10・20・50・100・300
芯数(C)
- 1(6)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 27(2)
27
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(4)
- 黄(4)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.4(5)
3.4
ブランド
- エスコ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 正和電工(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・正和電工・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv14sq 緑」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307