カテゴリ
- 電気材料(10)
- IV(3)
- KIV(7)
絞り込み
シース色
カラー(3)
黒(3)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(6)
- 300(3)
導体公称断面積(mm2)
- 2
規格/略称
- IV(3)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
導体タイプ
- より線(3)
より線
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.8(9)
1.1・1.8
芯数(C)
- 1(7)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 27(2)
27
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 3.4(3)
3.4
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・SFCC(旧:昭和電線)・KHD・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「iv2sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000