カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(10)
長さ(m)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iv60」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻(10m)当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600