カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • KIV(15)
    • IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.5(6)
  • 0.75(9)
  • 0.9(2)
  • 1.25(11)
  • 3.5(11)
  • 5.5(13)
  • 8(11)
  • 14(9)
  • 22(13)
  • 38(6)
  • 60(7)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 325(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(2)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(10)
  • 300(2)
芯数(C)
  • 1(9)
  • 37(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.8(11)
  • 3.4(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • エスコ(1)
  • 品川電線(1)
  • オーナンバ(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 三沢電線(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・品川電線・オーナンバ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・ユーボン・古河電工メタルケーブル・三沢電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 22」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
6,930税込7,623
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(200m)
翌日出荷から61日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
17,980税込19,778特価
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
KIV 2.0SQ 品川電線KIV 2.0SQ品川電線
23,980税込26,378
1本(200m)
5日以内出荷から8日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
KIV 古河電工メタルケーブルKIV古河電工メタルケーブル
23,980税込26,378
1巻(200m)
32日以内出荷
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
34,980税込38,478
1巻(200m)
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ
38,980税込42,878
1巻(200m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
関連キーワード
iv 線特集