カテゴリ
- 電気材料(10)
- KIV(7)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.5(4)
- 0.75(7)
- 0.9(1)
- 1.25(10)
- 3.5(9)
- 5.5(9)
- 8(9)
- 14(7)
- 22(7)
- 38(7)
- 60(5)
- 100(4)
- 150(2)
- 200(1)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(6)
- 300(2)
シース色
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.8(7)
- 2.5(1)
- 3.4(1)
芯数(C)
- 1(7)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- KHD(1)
- エスコ(1)
- オーナンバ(1)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・エスコ・オーナンバ・ユーボン・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「kiv 38」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥34,980~税込¥38,478~1巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)