カテゴリ

  • 電気材料(26)
    • KIV(23)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.5(13)
  • 0.75(23)
  • 0.9(2)
  • 1.25(28)
  • 3.5(23)
  • 5.5(23)
  • 8(16)
  • 14(13)
  • 22(12)
  • 38(9)
  • 60(8)
  • 80(1)
  • 100(8)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 325(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(4)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 200(14)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.8(19)
  • 2.5(1)
  • 3.4(1)
芯数(C)
  • 1(11)
  • 37(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • KHD(3)
  • エスコ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • ユーボン(1)
  • オーナンバ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 三沢電線(2)
  • JAPPY(1)
  • 品川電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 田中電線(1)
三ツ星・KHD・エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・三沢電線・JAPPY・品川電線・PROTERIAL(プロテリアル)・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・古河電工メタルケーブル・田中電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥6,930~税込¥7,623~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(200m)
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY

    600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(200m)
    当日出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(200m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線

    KIV 電気機器用ビニル絶縁電線

    田中電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    4日以内出荷
    色(絶縁体)青全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(200m)
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻(300m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    心数(C)1
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(200m)
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(300m)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線

    105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV

    三沢電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(200m)
    当日出荷から18日以内出荷
    絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600標準条長(m)200加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称H-HKIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
kiv2特集