カテゴリ
- 電気材料(17)
- KIV(16)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(14)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 5.5(1)
- 8(1)
- 22(9)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.8(11)
- 3.4(1)
芯数(C)
- 1(7)
- 37(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- KHD(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- オーナンバ(1)
- ユーボン(1)
- 品川電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 田中電線(1)
- タツタ電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
三ツ星・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・ユーボン・品川電線・フジクラ・ダイヤケーブル・PROTERIAL(プロテリアル)・田中電線・タツタ電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「kiv2」の検索結果

KIV 2.0SQ
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500色(絶縁体)青RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980税込¥38,4781巻(200m)翌日出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥34,980税込¥38,4781巻(200m)翌々日出荷から4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています種類産業機械用ケーブル規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
HKIV 2.0SQ
品川電線¥25,980税込¥28,5781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)26芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥53,980税込¥59,3781巻(300m)5日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
KIV
古河電工メタルケーブル¥23,980税込¥26,3781巻(200m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV