カテゴリ
- 電気材料(13)
- VCTFK(7)
- VCTF(3)
- VFF(2)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(13)
- 1.25(18)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
芯数(C)
- 2(10)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 37(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(9)
シース色
カラー(5)
灰(9)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 1.8(8)
- 365(1)
- 375(1)
ブランド
- 富士電線工業(5)
- 弥栄電線(2)
- KHD(2)
- オーム電機(1)
- エスネット(1)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
富士電線工業・弥栄電線・KHD・オーム電機・エスネット・オーナンバ・カワイ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「vctfk」の検索結果

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。芯数(C)2適合規格JIS C3306定格電圧(V)300標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTFK
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100色(絶縁体)黒、白シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E規格/略称VCTFK
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。適合規格JIS C3306定格電圧(V)300許容電流(A)17(周囲温度30℃)芯数(C)2素線径(mm)0.26標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1シース色白導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)導体公称断面積(mm2)2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応素線数37耐電圧(V/min)1000短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0規格/略称VCTFK
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥29,980税込¥32,9781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)翌々日出荷から8日以内出荷「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2規格/略称VCTFK
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥29,980税込¥32,9781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業¥29,980税込¥32,9781巻(100m)翌日出荷から61日以内出荷色黒種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF