カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VFF(4)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(7)
  • 1.25(9)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 100(3)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 37(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(3)
ブランド
  • ELPA(1)
  • オーナンバ(1)
  • KHD(2)
  • オーム電機(1)
ELPA・オーナンバ・KHD・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2.0」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
32,980税込36,278
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
関連キーワード
vvf 2.0 100m特集