カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • VFF(10)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(7)
  • 0.75(15)
  • 1.25(22)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 10(4)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(4)
シース色
  • シース色カラー(9)
  • シース色(7)
  • シース色(7)
芯数(C)
  • 2(8)
  • 37(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(5)
  • 2(1)
ブランド
  • ELPA(1)
  • KHD(2)
  • オーナンバ(2)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 関西通信電線(1)
ELPA・KHD・オーナンバ・オーム電機・エスネット・エスコ・TRUSCO・関西通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下規格/略称VFF
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17規格/略称VFF
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から翌日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
34,980税込38,478
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。タイプより線規格JIS C 3306定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
749税込824
1巻(2m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
端子付平形ビニール電線 エスネット端子付平形ビニール電線エスネット
1,898税込2,088
1巻(5m)
翌々日出荷
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
32,980税込36,278
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
125V/17A ビニール平行線 エスコ125V/17A ビニール平行線エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2タイプ撚線定格電圧(V)125定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
関連キーワード
vff 2sq特集