カテゴリ
- 電気材料(5)
- VFF(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 0.75(8)
- 1.25(11)
長さ(m)
- 2(1)
- 6(2)
- 10(2)
- 100(3)
シース色
カラー(3)
灰(2)
黒(3)
芯数(C)
- 2(4)
- 37(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
ブランド
- ELPA(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
ELPA・KHD・オーナンバ・オーム電機・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニールコード
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF