カテゴリ
- 電気材料(9)
- VFF(8)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.5(1)
- 0.75(3)
- 1.25(9)
長さ(m)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 10(3)
- 100(4)
シース色
カラー(7)
灰(5)
黒(5)
芯数(C)
- 2(6)
- 37(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(4)
ブランド
- ELPA(1)
- オーナンバ(1)
- KHD(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- エスネット(2)
- 関西通信電線(1)
ELPA・オーナンバ・KHD・オーム電機・TRUSCO・エスネット・関西通信電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「vff2.0」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
VFFビニールコード
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
端子付平形ビニール電線
エスネット¥1,898税込¥2,0881巻(5m)翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード ( VFF )
関西通信電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)8日以内出荷耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000