カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • VSF(8)
    • KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.5(11)
  • 0.75(14)
  • 0.9(1)
  • 1.25(15)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
シース色
  • シース色カラー(7)
  • シース色(1)
  • シース色(6)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 200(6)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(10)
  • 3.4(1)
芯数(C)
  • 1(7)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • KHD(3)
  • ユーボン(1)
  • 正和電工(1)
  • 田中電線(1)
  • 三ツ星(1)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
オーナンバ・KHD・ユーボン・正和電工・田中電線・三ツ星・古河電工メタルケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)(水中)1000適合規格JIS C3306、<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯ビニルコード VSF ユーボン

    単芯ビニルコード VSF

    ユーボン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(20m)
    当日出荷から22日以内出荷
    300V、単心ビニールコード(VSF)
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工

    アースコード VSF単心ビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VSF 単心ビニルコード 田中電線

    VSF 単心ビニルコード

    田中電線
    33,980税込37,378
    1巻
    4日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル

    単心ビニルコード

    古河電工メタルケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
    定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 耐熱単心ビニルコード KHD

    耐熱単心ビニルコード

    KHD
    33,980税込37,378
    1巻(200m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル

    単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

    古河電工メタルケーブル
    139,800税込153,780
    1セット(500m×2巻)
    3日以内出荷
    諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
    定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
関連キーワード
vsf 電線特集