カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 365(1)
- 375(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(1)
シース色
灰(2)
灰
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6-3c」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応