カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 20
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
導体外径(Φmm)
- 0.94(1)
長さ(m)
- 610(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3266」の検索結果

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(610m)ほか当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000