カテゴリ
- 電気材料(10)
- IV(6)
- KIV(3)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 0.5(3)
- 0.75(5)
- 0.9(3)
- 1.25(11)
- 2(11)
- 3.5(12)
- 5.5(13)
- 8(12)
- 14(27)
- 38(8)
- 60(8)
- 80(1)
- 100(7)
- 150(6)
- 200(5)
- 250(3)
- 325(1)
シース色
カラー(6)
黒(6)
導体外径(Φmm)
- 6(5)
- 6.7(1)
- 6.8(3)
- 7(1)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(9)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(7)
定格温度
- 60(3)
- 75(2)
60・75
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 115(3)
- 140(1)
115・140
規格/略称
- EM IE/F(1)
- HIV(1)
- IV(3)
EM IE/F・HIV・IV
絶縁体色
- 白(5)
- 緑(4)
- 赤(5)
- 青(5)
- 黄(5)
- 黒(5)
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
- より線(5)
より線
仕上外径
- 8.4(1)
- 9.2(5)
8.4・9.2
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- JAPPY(1)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(5m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(10m)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法