カテゴリ

  • 電気材料(28)
    • FA用ケーブル(28)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(16)
対数(P)
  • 1(9)
  • 2(14)
  • 3(15)
  • 4(15)
  • 5(12)
  • 6(10)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 10(12)
  • 12(8)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(3)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 20(13)
  • 30(14)
  • 40(10)
  • 50(12)
  • 60(10)
  • 70(10)
  • 80(10)
  • 90(10)
  • 100(18)
  • 610(2)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(14)
  • 3(15)
  • 4(14)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 7(1)
  • 8(12)
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 16(8)
  • 20(8)
  • 24(3)
  • 30(4)
  • 40(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.204(1)
  • 0.3(8)
  • 0.324(8)
  • 0.33(6)
  • 0.34(6)
  • 0.35(4)
  • 0.518(1)
  • 0.76(1)
  • 24(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.75(2)
  • 0.76(8)
  • 0.77(2)
  • 0.78(3)
  • 0.8(3)
  • 0.9(2)
  • 0.97(1)
  • 6.9(1)
  • 22(9)
0.75・0.76・0.77・0.78・0.8・0.9・0.97・6.9・22
ブランド
  • 阪神電線(2)
  • 大電(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(7)
  • タツタ電線(2)
  • 大栄電線工業(2)
  • 沖電線(1)
  • 日星電気(1)
阪神電線・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・PROTERIAL(プロテリアル)・タツタ電線・大栄電線工業・沖電線・日星電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22awg」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷
    種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    37,980税込41,778
    1巻(100m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
  • 電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    51,980税込57,178
    1巻(100m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    33,980税込37,378
    1巻(610m)
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(610m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気

    600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330

    日星電気
    5,998税込6,598
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
    用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    6,798税込7,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    84,980税込93,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    7,898税込8,688
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(610m)
    5日以内出荷から79日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
    用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

    大電
    6,898税込7,588
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    27,980税込30,778
    1巻(610m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    49,980税込54,978
    1巻(610m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー
  • 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    9,198税込10,118
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー
awg26特集