カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(1)
    • 固定用ケーブル(1)
    • VCT(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 行田電線(1)
  • フジクラ(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(10)
  • 1.6(1)
  • 2(12)
  • 3.5(7)
  • 5.5(6)
  • 8(5)
  • 14(4)
  • 38(4)
  • 60(2)
  • 100(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 50(4)
導体外径(Φmm)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
関連キーワード
電線 cvv特集